Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA930.0061251 CUSTODIA FISSA PAN.1 LEVA PG16 - 930.0061251

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA930.0061251 CUSTODIA FISSA PAN.1 LEVA PG16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Mit Klappdeckel - ja

Packung

  • 5 ST

EAN

8001636059754

Artikelnummer

SCA930.0061251

Herstellernummer

930.0061251

Hersteller

SCA

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Mit Klappdeckel:

ja

custodia fissa pannello 1 leve pg16