SCAME PARRE S.P.A. - SCA931.0062701 INSERTO FEMMINA - 931.0062701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 35 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
serie HAN HsB
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636060484
Artikelnummer
SCA931.0062701
Herstellernummer
931.0062701
Hersteller
SCA
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
35 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Mit Schutzleiter:
ja


