Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA933.0242611 INSERTO MASCHIO 24 POLI(25-48) - 933.0242611

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA933.0242611 INSERTO MASCHIO 24 POLI(25-48)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 5 ST

EAN

8001636060750

Artikelnummer

SCA933.0242611

Herstellernummer

933.0242611

Hersteller

SCA

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

24

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

INSERTO A VITE 48P MASCHIO