Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM320P6W SCM320P6W SPINA 20A 2P 3W IP67 6H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636211886

Artikelnummer

SCASCM320P6W

Herstellernummer

SCM320P6W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

ja

20A 2P 3W 6h 250V Morsetti a vite