SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM320R4W SCM320R4W PRESA 20A 2P 3W IP67 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636133768
Artikelnummer
SCASCM320R4W
Herstellernummer
SCM320R4W
Hersteller
SCA
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
75 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm