SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM420C7W SCM420C7W PRESA VOL. 20A 3P 4W IP67 7H - SCM420C7W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
1 ST
EAN
8001636226422
Artikelnummer
SCASCM420C7W
Herstellernummer
SCM420C7W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein