Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM420C9W SCM420C9W PRESA VOL. 20A 3P 4W IP67 9H - SCM420C9W

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM420C9W SCM420C9W PRESA VOL. 20A 3P 4W IP67 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636226590

Artikelnummer

SCASCM420C9W

Herstellernummer

SCM420C9W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

20A 3P 4W 9h 3Ø250V Morsetti a vite