Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460B5W SCM460B5W SPINA F. 60A 3P 4W IP67 5H - SCM460B5W

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM460B5W SCM460B5W SPINA F. 60A 3P 4W IP67 5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A

  • Kennfarbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636218885

Artikelnummer

SCASCM460B5W

Herstellernummer

SCM460B5W

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

5 h

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

60A 3P 4W 5h 3Ø600V 120X120MM Morsetti a vite