Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM560P9W SCM560P9W SPINA 60A 4P 5W IP67 9H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM560P9W SCM560P9W SPINA 60A 4P 5W IP67 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636218052

Artikelnummer

SCASCM560P9W

Herstellernummer

SCM560P9W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

5

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbehandlung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

60A 4P 5W 9h 3ØY120/208V Morsetti a vite