SCAME PARRE S.P.A. - SCASCM560R7W SCM560R7W PRESA 60A 4P 5W IP67 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8001636217918
Artikelnummer
SCASCM560R7W
Herstellernummer
SCM560R7W
Hersteller
SCA
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
7 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
120 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
120 mm
Militärausführung:
nein