SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101006529 ELE - 101006529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Fassung - BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Befestigungsart - Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
7449075430054
Artikelnummer
SHM101006529
Herstellernummer
101006529
Hersteller
SHM
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Fassung:
BA9s
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC


