Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101029153 TESZ1102/S - 101029153

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101029153 TESZ1102/S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Zwangsöffnung - ja

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079549882

Artikelnummer

SHM101029153

Herstellernummer

101029153

Hersteller

SHM

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite des Sensors:

111.5 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe des Sensors:

92 mm

Länge des Sensors:

36 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

2 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

1 A

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Interruttore di sicurezza per cerniere • Custodia in plastica • isolamento di protezione • Ampiamente resistente a oli e benzina • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm • 2 passacavi M 20 x 1.5 • montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm