Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101140774 AZ17-11ZRK-ST - 101140774

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076363474

Artikelnummer

SHM101140774

Herstellernummer

101140774

Hersteller

SHM

Schutzart (IP):

IP67

• Custodia in plastica • Lunga durata • 30 mm x 60 mm x 30 mm • Forma piccola • Codifica multipla • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse • Non sensibile a sporco • 8 piano azionamento • connettore ad innesto M12 x 1, 4 poli