SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101163555 NDTRT - 101163555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
7449077877239
Artikelnummer
SHM101163555
Herstellernummer
101163555
Hersteller
SHM
Farbe des Knopfes:
rot
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Elemento frontale per pulsante, marca SCHMERSAL, modello SHM101163555 - NDTRT


