Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165310 BN20-11RZ-M16 - 101165310

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Gehäusebauform - Quader

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 250...250 V

  • Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073878810

Artikelnummer

SHM101165310

Herstellernummer

101165310

Hersteller

SHM

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

250...250 V

Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

47 mm

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Bemessungsversorgungsspannung bei DC:

250...250 V

Breite des Sensors:

52 mm

Höhe des Sensors:

1222 mm

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

3000 mA

Umgebungstemperatur:

-25...90 °C

Spannungsart:

AC/DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

nein

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

• Ad azionamento senza contatto • Con cavo precablato • 2 contatti reed • Lunga durata • 104 mm x 52 mm x 47 mm • Custodia di alluminio • Distanza di commutazione fino a 50 mm, dipendente dal magnete di azionamento e versione • collegamento a vite • Elevata resistenza agli urti • Disponibile con azionamento frontale e/o laterale