Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165995 ELDE.NRT24 - 101165995

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165995 ELDE.NRT24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Mit integrierter Diode - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075430139

Artikelnummer

SHM101165995

Herstellernummer

101165995

Hersteller

SHM

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit integrierter Diode:

ja

• collegamento a vite • Posizione flangia di montaggio 3 • LED rosso • 24 VAC/DC