Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165999 ELDE.NBL24 - 101165999

KopierenKopieren
SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101165999 ELDE.NBL24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - sonstige

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V

  • Farbe des Leuchtmittels - blau

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Mit integrierter Diode - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075430153

Artikelnummer

SHM101165999

Herstellernummer

101165999

Hersteller

SHM

Fassung:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Farbe des Leuchtmittels:

blau

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Mit integrierter Diode:

ja

• collegamento a vite • Posizione flangia di montaggio 3 • LED blu • 24 VAC/DC