SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101166000 ELDE.NWS24 - 101166000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Spannungsart zur Betätigung - DC
Mit integrierter Diode - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075145507
Artikelnummer
SHM101166000
Herstellernummer
101166000
Hersteller
SHM
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integrierter Diode:
ja
• collegamento a vite • Posizione flangia di montaggio 3 • LED bianco • 24 VAC/DC


