SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101172553 BNS16-12ZV - 101172553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Gehäusebauform - Quader
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 100...100 V
Schaltabstand - 8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079621618
Artikelnummer
SHM101172553
Herstellernummer
101172553
Hersteller
SHM
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Gehäusebauform:
Quader
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
100...100 V
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
3
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Transponder
Länge des Sensors:
39 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
100...100 V
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100...100 V
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gesicherter Schaltabstand AUS:
18 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Umgebungstemperatur:
-25...70 °C
Spannungsart:
AC/DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein



