SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101177168 NDRZ50RT - 101177168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 50 mm
Schutzart (IP) - IP67
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075145422
Artikelnummer
SHM101177168
Herstellernummer
101177168
Hersteller
SHM
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
Chrom
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung



