Startseite

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM101195504 SRB324-ST-24V (V3)

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Starteingang - ja

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter - 0

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter - 0

  • Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077010889

Artikelnummer

SHM101195504

Herstellernummer

101195504

Hersteller

SHM

Mit Starteingang:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Breite:

90 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

110 mm

• Adatto all'elaborazione del segnale di contatti senza potenziale, ad es. dispositivi di comando d"emergenza, interruttori di posizione e ritenute di sicurezza • Adatto per l'elaborazione di segnale di uscite con potenziale (AOPD), per es. griglie / cortine ottiche di sicurezza • 3 contatti di sicurezza, STOP 0; 2 contatti di sicurezza, STOP 1 (regolabile 1 … 30 s) • 4 Uscite di segnalazione • a scelta: Riconoscimento di corto circuito, Reset manuale con rilevamento del fronte di salita in circuito Failsafe, funzione Reset automatica