Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR01100 ACC. PANNELLI LATERALI P IP30 - 01100

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR01100 ACC. PANNELLI LATERALI P IP30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tipo di accessorio - Altri

  • Larghezza - 43 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430011002

Artikelnummer

SNR01100

Herstellernummer

01100

Hersteller

SNR

Tipo di accessorio:

Altri

Larghezza:

43 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

30 mm

Accessori per pannelli laterali, Prisma P IP30. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP30 - tipo di prodotto o componente: cccessorio - categoria accessori: ricambio - apparecchiatura fornita: 16 distanziatori a 1/4 di giro, 16 guarnizioni + tappo stagno, 16 viti a 1/4 di giro, pannelli di copertura. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....