SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03010 GUIDA APP. MODULARE L250 - 03010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Altri
Larghezza - 300 mm
Altezza - 93.5 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430030102
Artikelnummer
SNR03010
Herstellernummer
03010
Hersteller
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
300 mm
Altezza:
93.5 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per altezza scatola:
0 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità:
50 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
0
Prisma, Sistema G, Guida per apparecchi modulari, Lung. = 250mm. gamma: Prisma - categoria accessori: accessorio per l'installazione - tipo di guida: modulare - dispositivo installato: Acti 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A, Acti 9 : fisso C120 con protezione differenziale - controllo: leva, Acti 9 : fisso C120 senza protezione differenziale - controllo: leva, Acti 9 : fisso dispositivo modulare, Acti 9 : fisso iC120 con protezione differenziale - controllo: leva, Acti 9 : fisso iC120 senza protezione differenziale - controllo: leva, Compact : fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Multi 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A, Multi 9 : fisso dispositivo modulare, Multi 9 : fisso NG125 con protezione differenziale - controllo: leva, Multi 9 : fisso NG125 NA - controllo: leva, Multi 9 : fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva, TeSys : fisso GV2LE, TeSys : fisso GV2ME, TeSys : fisso GV2RTn - descrizione poli: 1x 3P : fisso : C120, 1x 3P : fisso : iC120, 1x 3P : fisso : INS100 verticale installazione, 1x 3P : fisso : INS125 verticale installazione, 1x 3P :fisso : INS160 verticale installazione, 1x 3P : fisso : INS40 verticale installazione, 1x 3P : fisso : INS63 verticale installazione, 1x 3P : fisso : NG125, 1x 3P : fisso : NG125 NA, 1x 4P : fisso : C120, 1x 4P : fisso : iC120, 1x 4P : fisso : INS100 verticale installazione, 1x 4P : fisso : INS125 verticale installazione, 1x 4P : fisso : INS160 verticale installazione, 1x 4P : fisso : INS40 verticale installazione, 1x 4P : fisso : INS63 verticale installazione, 1x 4P : fisso : NG125, 1x 4P : fisso : NG125 NA, 4x 3P : fisso : GV2LE, 4x 3P : fisso : GV2ME, 4x 3P : fisso : GV2RTn. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento dipiù involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....