SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03011 GUIDA APP. MODULARE REGOLABILE L250 - 03011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Altri
Larghezza - 300 mm
Altezza - 0 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430030119
Artikelnummer
SNR03011
Herstellernummer
03011
Hersteller
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
300 mm
Altezza:
0 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per altezza scatola:
0 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità:
0 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
0
Prisma, Sistema G, Guida apparecchi modulari regolabile, Lung. = 250mm. gamma: Prisma - categoria accessori: accessorio per l'installazione - tipo di guida: modulare, regolabile - dispositivo installato: Altistart : ATS01N103/106FT, Compact : fisso NG160NA senza protezione differenziale - controllo: leva, Compact : fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva, Compact : fisso NSXm con protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione, Compact : fisso NSXm senza protezione differenziale - controllo: leva - verticale installazione, TeSys : fisso contattori D o K <= 40 A - orizzontale installazione, TeSys : fisso GV2 + contattori D o K <=40 A - orizzontale installazione, TeSys : fisso GV2L, TeSys : fisso GV2P, TeSys : fisso GV3, TeSys : fisso GV3Pxx1 + LC1D40...D65 - orizzontale installazione, TeSys : fisso TeSys U - orizzontale installazione - descrizione poli: 1x 3P : fisso : NG160, 1x 3P : fisso : NG160 NA, 1x 3P o 4P : fisso : NSXm verticale installazione, 1x 4P : fisso : NG160, 1x 4P : fisso : NG160 NA, 3x 3P : fisso : GV3, 3x 3P : fisso : GV3Pxx1 + LC1D40...D65 orizzontale installazione, 4x 3P : fisso : GV2 + contattori D o K <=40 A orizzontale installazione, 4x 3P : fisso : GV2L, 4x 3P : fisso : GV2P, 4x 3P : fisso: TeSys U orizzontale installazione, 4x 4P : fisso : contattori D o K <= 40 A orizzontale installazione. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni:Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....