Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03175 PIASTRA DI FONDO PREF.4M L250 - 03175

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03175 PIASTRA DI FONDO PREF.4M L250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Altezza - 200 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Perforata -

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430031758

Artikelnummer

SNR03175

Herstellernummer

03175

Hersteller

SNR

Altezza:

200 mm

Larghezza:

300 mm

Materiale:

Acciaio

Perforata:

Prisma, Sistema G, Piastra forata per mtg. in canalina, 4moduli. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - categoria accessori: accessorio per l'installazione - descrizione piastra di montaggio: forata piatta. Benefici: PrismaG contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornatofacilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....