Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03183 20 VITI AUTOMASCHIANTI M5 UF G - 03183

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03183 20 VITI AUTOMASCHIANTI M5 UF G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430031833

Artikelnummer

SNR03183

Herstellernummer

03183

Hersteller

SNR

Modello:

Altri

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per altezza scatola:

0 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità:

0 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

0

Prisma, Sistemi G e P, 20 viti autofilettanti, M5, Mtg su montante. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: vite autofilettante - categoria accessori: accessorio per l'installazione - compatibilità prodotto: montanti funzionali. Benefici: Prisma Gcontribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....