SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03203 PIASTRA FRONTALE MODULARE 3M - 03203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema G
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430032038
Artikelnummer
SNR03203
Herstellernummer
03203
Hersteller
SNR
Breite:
500 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Piastra modulare Per cassetta/armadio L600/L850 (vano integrato).N° di moduli verticali (1M = 50mm) 3. Prisma Plus - Sistemi G e P - Piastra ant. per dispositivo modulare - 3 moduli. Nome sistema pannello LV :Prisma Plus System P, Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale modulare. Applicazione spec. prodotto: Per installare dispositivi Multi 9 <= 40 A. Informazioni aggiuntive: Installazione nello scomparto dispositivi