Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03204 PIASTRA FRONTALE MODULARE 4M - 03204

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03204 PIASTRA FRONTALE MODULARE 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430032045

Artikelnummer

SNR03204

Herstellernummer

03204

Hersteller

SNR

Breite:

500 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

4

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra modulare Per cassetta/armadio L600/L850 (vano integrato).N° di moduli verticali (1M = 50mm) 4. Prisma Plus - Sistemi G e P - Piastra ant. per dispositivo modulare - 4 moduli. Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale modulare. Applicazione spec. prodotto: Per installare tutti i dispositivi Multi 9