Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03232 PIASTRA FRONTALE NSX100/250 H FISSO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03232 PIASTRA FRONTALE NSX100/250 H FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430032328

Artikelnummer

SNR03232

Herstellernummer

03232

Hersteller

SNR

Breite:

500 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

4

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Prisma Plus - Sistemi G e P - Piastra anteriore - NS630 Vigi vert. - Impug. gir. Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale. Applicazione spec. prodotto: Per coprire un interruttore Compact NS orizzontale fisso