Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03239 PIASTRA FRONTALE INS250 H 36 MOD

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03239 PIASTRA FRONTALE INS250 H 36 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 750 mm

  • Höhe - 200 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430032397

Artikelnummer

SNR03239

Herstellernummer

03239

Hersteller

SNR

Breite:

750 mm

Höhe:

200 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

4

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Piastra frontale.Per armadio L800 (+72 passi) N° di moduli (1M=50 mm) 5. . Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale. Applicazione spec. prodotto: Per coprire un sezionatore interruttore Interpact INS orizzontale