Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03241 PIASTRA FRON 3-4 NSX100/250VIGI V - 03241

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03241 PIASTRA FRON 3-4 NSX100/250VIGI V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Höhe - 350 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 7

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430032410

Artikelnummer

SNR03241

Herstellernummer

03241

Hersteller

SNR

Breite:

500 mm

Höhe:

350 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

7

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Prisma Plus - Sistema G e P - Piastra anteriore - 3-4 NSX250 verticale - Manuale . Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale. Applicazione spec. prodotto: Per coprire un interruttore Vigicompact NS verticale