Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03248 PIASTRA FRONTALE INS250 V

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03248 PIASTRA FRONTALE INS250 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 7

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430032489

Artikelnummer

SNR03248

Herstellernummer

03248

Hersteller

SNR

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

7

Piastra anteriore per INS-INV250 verticale Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Piastra frontale • Applicazione spec. prodotto: Per coprire un sezionatore interruttore Interpact INS • Descrizione cabina/cassetta: - Armadio L =650 mm; ArmadioL =650+150 mm; - Cassetta a parete L =600 mm; - Cassetta autoportante L =600 mm • Tipo di piastra frontale: Con tagli • Destinazione prodotto: - Per cassetta; - Per il telaio • Numero di moduli verticali (50 mm): 7 • Posizione collegamento: Collegamento frontale • Colore: Bianco • Codice colore: RAL 9001 • Opzioni colori particolari: Sì