Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03404 GUIDA APP. MOD REGOLABILE P L400 - 03404

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03404 GUIDA APP. MOD REGOLABILE P L400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Profilo angolare di supporto

  • Larghezza - 325 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430034049

Artikelnummer

SNR03404

Herstellernummer

03404

Hersteller

SNR

Modello:

Profilo angolare di supporto

Larghezza:

325 mm

Altezza:

30 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

400 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Profondità:

325 mm

Colore:

Colore naturale

Prisma, Sistema P, Guida apparecchi modulari, Reg., L = 400mm. gamma: Prisma - categoria accessori: accessorio per l'installazione - tipo di guida: modulare, regolabile - dispositivo installato: Acti 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A, Acti 9 : fissodispositivo modulare, Compact : fisso INS100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : fisso INS125 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : fisso INS160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : fisso INS40 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : fisso INS63 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : fisso NG160 NA senza protezione differenziale - controllo: leva, Compact : fisso NG160 senza protezione differenziale - controllo: leva, Compact : fisso NSA125...160 - controllo: leva, Multi 9 : fisso apparecchio modulare <= 40 A, Multi 9 : fisso dispositivo modulare, Multi 9 : fisso NG125 senza protezione differenziale - controllo: leva - descrizione poli: 1x 3P : fisso : INS100 verticale installazione, 1x 3P : fisso : INS125 verticale installazione, 1x 3P : fisso : INS160 verticale installazione, 1x 3P : fisso : INS40 verticale installazione, 1x 3P : fisso : INS63 verticale installazione, 1x 3P : fisso : NG125, 1x 3P : fisso : NG160, 1x 3P : fisso : NG160 NA, 1x 3P : fisso : NSA125...160, 1x 4P : fisso : INS100 verticale installazione, 1x 4P : fisso : INS125 verticale installazione, 1x 4P : fisso : INS160 verticale installazione, 1x 4P : fisso : INS40 verticale installazione, 1x 4P : fisso : INS63 verticale installazione, 1x 4P : fisso : NG125, 1x 4P : fisso : NG160, 1x 4P : fisso : NG160 NA, 1x 4P : fisso : NSA125...160. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....