Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03413 PIASTRA DI FONDO NS250 H FIS/RIM/EST 3P - 03413

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03413 PIASTRA DI FONDO NS250 H FIS/RIM/EST 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Breite - 650 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3303430034131

Artikelnummer

SNR03413

Herstellernummer

03413

Hersteller

SNR

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Breite:

650 mm

Lochung:

nein

Prisma, Sistema P, Piastra frontale, NSX100-250manov rot -C/motore, 3p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - categoria accessori: accessorio per l'installazione - dispositivo installato: Compact : fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione, Compact : fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione, Compact : fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione, Compact : fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione, Compact : fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione, Compact : fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione, Compact : fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione, Compact : fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX250 con protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione, Compact : innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS100...160senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale - orizzontale installazione - descrizione poli: 1x 3P : fisso : CVS100...160 orizzontale installazione, 1x 3P : fisso : CVS250 orizzontale installazione, 1x 3P : fisso : NSX100...160 orizzontale installazione, 1x 3P : fisso : NSX250 orizzontale installazione, 1x 3P : innesto : NSX100...160 orizzontale installazione, 1x 3P : innesto : NSX250 orizzontale installazione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....