SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03483 PIASTRA DI FONDO NS1600-NT V ESTR - 03483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Altezza - 30 mm
Larghezza - 650 mm
Materiale - Acciaio
Perforata - no
Packung
1 ST
EAN
3303430034834
Artikelnummer
SNR03483
Herstellernummer
03483
Hersteller
SNR
Altezza:
30 mm
Larghezza:
650 mm
Materiale:
Acciaio
Perforata:
no
Prisma, Sistema P, Piastra di fondo per NS630-1600 estraibile verticale. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra di montaggio - categoria accessori: accessorio per l'installazione - dispositivo installato: Compact : estraibile NS1250 - controllo: leva - verticale installazione, Compact : estraibile NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : estraibile NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione, Compact : estraibile NS1600- controllo: leva - verticale installazione, Compact : estraibile NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : estraibile NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione, Compact : estraibile NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione, Compact : estraibile NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione, Compact : estraibile NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione, Masterpact : estraibile NT06...10 - controllo: leva - verticale installazione, Masterpact : estraibile NT06...10 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione, Masterpact : estraibile NT12 - controllo: leva - verticale installazione, Masterpact : estraibile NT12 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione, Masterpact : estraibile NT16 - controllo: leva - verticale installazione, Masterpact : estraibile NT16 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione - descrizione poli: 1x 3P : estraibile : NS1250 verticale installazione, 1x 3P : estraibile : NS1600 verticale installazione, 1x 3P : estraibile : NS630b...1000 verticale installazione, 1x 3P : estraibile : NT06...10 verticale installazione, 1x 3P : estraibile : NT12verticale installazione, 1x 3P : estraibile : NT16 verticale installazione, 1x 4P : estraibile : NS1250 verticale installazione, 1x 4P : estraibile : NS1600 verticale installazione, 1x 4P : estraibile : NS630b...1000 verticale installazione, 1x 4P : estraibile : NT06...10 verticale installazione, 1x 4P : estraibile : NT12 verticale installazione, 1x 4P : estraibile : NT16 verticale installazione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate ecertificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....