SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03569 PIASTRA DI FONDO UNIV. PER ARMADI P L800 - 03569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Altri
Larghezza - 675 mm
Altezza - 1794 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430035695
Artikelnummer
SNR03569
Herstellernummer
03569
Hersteller
SNR
Modello:
Altri
Larghezza:
675 mm
Altezza:
1794 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per altezza scatola:
2000 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità:
35 mm
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Prisma, Sistema P, Piastra di fondo, 36moduli, L = 660mm. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: piastra posteriore - categoria accessori: accessorio per l'installazione - descrizione piastra di montaggio: piana. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....


