SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03586 2 TRAVERSE L200 PER P600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Profilo angolare di supporto
Larghezza - 191 mm
Altezza - 48 mm
Materiale - Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430035862
Artikelnummer
SNR03586
Herstellernummer
03586
Hersteller
SNR
Modello:
Profilo angolare di supporto
Larghezza:
191 mm
Altezza:
48 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza per installazione dell'armadio:
200 mm
Adatto per altezza scatola:
2000 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
0 mm
Profondità:
12 mm
Colore:
Colore naturale
Numero RAL:
0