Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03593 GUIDE REG. IN PROF. PIASTRA UNIVERSALE P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03593 GUIDE REG. IN PROF. PIASTRA UNIVERSALE P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Sistemico

  • Materiale - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Fissaggio a vite

  • Tipo di superficie - Non trattato

  • Fissaggio variabile -

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430035930

Artikelnummer

SNR03593

Herstellernummer

03593

Hersteller

SNR

Modello:

Sistemico

Materiale:

Acciaio

Metodo di montaggio:

Fissaggio a vite

Tipo di superficie:

Non trattato

Fissaggio variabile:

Altezza del profilo della guida:

1780 mm

Piastra piena in metallo H = 1800 mm.Si installa in strutture L = 650, 800 mm (650 + 150) o L800 mm.Fornita completa di 4 squadrette e 2 guide da fissare nella parte inferiore per facilitare l’installazione.Conf. da 2 guide + squadrette.