SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03611 PIASTRA FRONTALE NS250 H DIR3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430036111
Artikelnummer
SNR03611
Herstellernummer
03611
Hersteller
SNR
Breite:
500 mm
Höhe:
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
3
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Prisma, Sistema P, Piastra frontale per NS250 orizzontale, Leva, 3p. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP30 - tipo di prodotto o componente: piastra frontale - categoria accessori: accessorio per l'installazione - tipo di piastra frontale: tranciata - dispositivo installato: Easypact : fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione, Easypact : fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva - orizzontale installazione - descrizione poli: 1x 3P : piastra montaggio supporto : CVS100...160 orizzontale installazione, 1x 3P : piastra montaggio supporto : CVS250 orizzontale installazione - posizione di funzionamento: orizzontale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....