SCHNEIDER ELECTRIC - SNR03617 PIASTRA FRONTALE INS250 H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Höhe - 200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 650 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Prisma Plus Sistema P
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3303430036173
Artikelnummer
SNR03617
Herstellernummer
03617
Hersteller
SNR
Breite:
500 mm
Höhe:
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
4
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Prisma Plus - Sistema P - Piastra anteriore per INS-INV250 oriz. Nome sistema pannello LV : Prisma Plus System P. Tipo di componente o prodotto : Piastra frontale. Applicazione spec. prodotto: Per coprire un sezionatore interruttore Interpact INS orizzontale