Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04008 MULTICLIP 4P 63A 1/2 FILA - 04008

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04008 MULTICLIP 4P 63A 1/2 FILA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Connettore / elemento divisorio

  • Larghezza - 100 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430040088

Artikelnummer

SNR04008

Herstellernummer

04008

Hersteller

SNR

Modello:

Connettore / elemento divisorio

Larghezza:

100 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Prisma Plus- Sistemi G e P - Blocco distrib. con più clip - 4P - 63 A - 1/2 fila. Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Ripartitore 4P Multiclip 63 A, œ fila. Nome blocco di distribuzione: Multiclip (1/2 fila). Applicazione spec. prodotto: Distribuzione interruttori modulari su file piene. Informazioni aggiuntive : Fornito con 1 kit da 10 connessioni 4 mm² + 1 set da 6 connessioni 6 mm², Fornito con connessioni in rame da 100 mm scoperte per 10 mm²