Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04031 POLYBLOC 160A 1P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04031 POLYBLOC 160A 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Numero di poli - 1

  • Collegamento - Senza viti

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Contatti protetti -

  • Numero di connessioni totali - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430040316

Artikelnummer

SNR04031

Herstellernummer

04031

Hersteller

SNR

Numero di poli:

1

Collegamento:

Senza viti

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Contatti protetti:

Numero di connessioni totali:

6

Numero di connessioni 16 mm²:

6

Altezza:

95 mm

Larghezza:

36 mm

Ripartitore Polybloc 160A 1p. gamma: Linergy - nome del prodotto: Distribloc - grado di protezione IP: IPxx B - tipo di prodotto o componente: blocco di distribuzione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente - compatibilità prodotto: Contenitori Spacial. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria.... Benefici: .. Applicazioni: Gli interruttori di manovra/sezionatori Compact..