SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04041 DISTRIBLOC 4P 63A ALIMENTAZIONE BASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Numero di poli - 4
Collegamento - Senza viti
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Contatti protetti - sì
Altezza - 96.5 mm
Packung
1 ST
EAN
3606480088216
Artikelnummer
SNR04041
Herstellernummer
04041
Hersteller
SNR
Numero di poli:
4
Collegamento:
Senza viti
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Contatti protetti:
sì
Altezza:
96.5 mm
Larghezza:
72 mm
Profondità:
62 mm
Distribloc 63A arrivo dal basso. gamma: Linergy - nome del prodotto: Distribloc - grado di protezione IP: IPxx B - tipo di prodotto o componente: blocco di distribuzione - compatibilità prodotto: Contenitori Spacial. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....