SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04046 DISTRIBLOC 160 - 04046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Connettore / elemento divisorio
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Packung
1 ST
EAN
3303430040460
Artikelnummer
SNR04046
Herstellernummer
04046
Hersteller
SNR
Modello:
Connettore / elemento divisorio
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Prisma Plus - Sistemi G e P - Blocco distrib. Distribloc - 160 A + Connessioni. Nome sistema pannello LV: Prisma Plus System P , Sistema Prisma Plus G. Tipo di componente o prodotto: Ripartitore Distribloc 160 A. Nome blocco di distribuzione: Distribloc.Informazioni aggiuntive: Fornito con connessione flessibile prefabbricata per INS160 o NSA160 , Fornito con etichette adesive per identificazione fase , Fornito con un etichetta di identificazione