Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04055 MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 630A 4P

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04055 MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 630A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Numero di poli - 4

  • Collegamento - A vite

  • Metodo di montaggio - Vite

  • Contatti protetti -

  • Numero di connessioni totali - 52

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430040552

Artikelnummer

SNR04055

Herstellernummer

04055

Hersteller

SNR

Numero di poli:

4

Collegamento:

A vite

Metodo di montaggio:

Vite

Contatti protetti:

Numero di connessioni totali:

52

Numero di connessioni < 6 mm²:

0

Numero di connessioni 10 mm²:

0

Numero di connessioni 16 mm²:

52

Numero di connessioni 25 mm²:

52

Numero di connessioni > 25 mm²:

52

Altezza:

235 mm

Larghezza:

470 mm

Profondità:

115 mm

Morsettiera di distribuzione 630A 4p. gamma: Linergy - nome del prodotto: sbarre in rame - grado di protezione IP: IPxx B - tipo di prodotto o componente: blocco di distribuzione - compatibilità prodotto: Contenitori Spacial. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G puòessere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....