Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04065 CONNESSIONE A VALLE NS 160/250 - 04065

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04065 CONNESSIONE A VALLE NS 160/250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Connettore / elemento divisorio

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430040651

Artikelnummer

SNR04065

Herstellernummer

04065

Hersteller

SNR

Modello:

Connettore / elemento divisorio

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per altezza scatola:

0 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità:

0 mm

Colore:

Nero

Numero RAL:

7016

Connessione a valle NS 160/250. gamma: Prisma - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....