Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04156 BLOCCO ADD. 35MMQ 4P POLYBLOC/POWERCLIP - 04156

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04156 BLOCCO ADD. 35MMQ 4P POLYBLOC/POWERCLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Connettore / elemento divisorio

  • Larghezza - 0 mm

  • Altezza - 0 mm

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430041566

Artikelnummer

SNR04156

Herstellernummer

04156

Hersteller

SNR

Modello:

Connettore / elemento divisorio

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Materiale:

Metallo

Larghezza per installazione dell'armadio:

0 mm

Adatto per altezza scatola:

0 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

0 mm

Profondità:

0 mm

Colore:

Nero

Numero RAL:

7016

Morsettiera 35 mm² aggiuntiva - 4P. Caratteristiche: • Categoria accessori: Accessori di distribuzione corrente • Tipo di accessori: Accessorio condotto sbarre • Descrizione accessori: Blocchi supplementari 35 mm² con morsetti a vite • Destinazione accessori/elem. Sciolti: Per sbarra a 4 poli • Descrizione poli: 4 • Descrizione cassetta/armadio: - Armadio; - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante