Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04158 20 VITI POWERCLIP - 04158

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04158 20 VITI POWERCLIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Materiale - Metallo

  • Colore - Acciaio Inox

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430041580

Artikelnummer

SNR04158

Herstellernummer

04158

Hersteller

SNR

Materiale:

Metallo

Colore:

Acciaio Inox

Prisma Plus - Sistemi G e P - 20 viti per sbarre Powerclip. Categoria accessori: Accessori di distribuzione corrente. Tipo di accessori: Hardware di collegamento. Descrizione accessori: Viti CHC M6 x 12 mm. Destinazione accessori/elem. Sciolti: Per sistema sbarre Powerclip. Applicazione spec. prodotto: Connessione elettrica a barra di rame. Quantità per confezione: Set da 20