Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04161 4 BARRE FILETTATE 160A L1000 - 04161

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04161 4 BARRE FILETTATE 160A L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modello - Barra di montaggio

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Profondità - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3303430041610

Artikelnummer

SNR04161

Herstellernummer

04161

Hersteller

SNR

Modello:

Barra di montaggio

Larghezza:

15 mm

Altezza:

5 mm

Materiale:

Metallo

Profondità:

1000 mm

Prisma Plus - Sistemi G e P - 4 sbarre filet. - 160 A - L = 1000 mm - 15 X 5 mm. Tipo di componente o prodotto: Condotti sbarre 160 A lungh. 1000 mm con fori filettati. Descrizione condotto sbarre: Piatto forato. Quantità per confezione: Set da 4