SCHNEIDER ELECTRIC - SNR04163 4 BARRE FILETTATE 400A L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modello - Barra di montaggio
Larghezza - 32 mm
Altezza - 5 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
3303430041634
Artikelnummer
SNR04163
Herstellernummer
04163
Hersteller
SNR
Modello:
Barra di montaggio
Larghezza:
32 mm
Altezza:
5 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
1000 mm
Prisma Plus - Sistemi G e P - 4 sbarre filet. - 400 A - L = 1000 mm - 32 x 5 mm . Tipo di componente o prodotto: Condotti sbarre 400 A lungh. 1000 mm con fori filettati. Descrizione condotto sbarre: Piatto forato. Quantità per confezione: Set da 4